• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel extra lang Kugelkopf 5mm

Artikel-Nr.: 83S.5L
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 83S.5L
EAN / GTIN 3148511248973
Herstellernummer 83S.5L
L-Nummer L60130 7050

Beschreibung

Beschreibung:

  • Größere Längen: mehr Hebelkraft, mehr Leistung, bessere Zugänglichkeit
  • phosphatiert

Merkmal:

  • A [mm]: 5,0
  • H [mm]: 28
  • H x L [mm]: 28 x 159
  • L [mm]: 159
  • Gewicht in Gramm: 36

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb