• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel extra lang Kugelkopf 3mm

Artikel-Nr.: 83S.3L
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 83S.3L
    EAN / GTIN 3148511248959
    Herstellernummer 83S.3L
    L-Nummer L60130 5625

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Größere Längen: mehr Hebelkraft, mehr Leistung, bessere Zugänglichkeit
    • phosphatiert

    Merkmal:

    • A [mm]: 3,0
    • H [mm]: 20
    • H x L [mm]: 20 x 124
    • L [mm]: 124
    • Gewicht in Gramm: 10

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb