• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel lang Sechskant 8 mm

Artikel-Nr.: 83H.8
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 83H.8
    EAN / GTIN 3148511240816
    Herstellernummer 83H.8
    L-Nummer L60130 1237

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Aus Siliziumstahl hergestellt
    • phosphatiert

    Merkmal:

    • A [mm]: 8,0
    • H [mm]: 36
    • H x L [mm]: 36 x 150
    • L [mm]: 150
    • Gewicht in Gramm: 80

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb