• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel lang Sechskant 4 mm

Artikel-Nr.: 83H.4
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 83H.4
EAN / GTIN 3148511240410
Herstellernummer 83H.4
L-Nummer L60130 1251

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus Siliziumstahl hergestellt
  • phosphatiert

Merkmal:

  • A [mm]: 4,0
  • H [mm]: 25
  • H x L [mm]: 25 x 100
  • L [mm]: 100
  • Gewicht in Gramm: 15

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb