• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel lang Sechskant 4,5 mm

Artikel-Nr.: 83H.4.5
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 83H.4.5
EAN / GTIN 3148511240465
Herstellernummer 83H.4.5
L-Nummer L60130 7716

Beschreibung

Beschreibung:

  • Siliziumstahl, phosphatiert

Merkmal:

  • A [mm]: 4,5
  • H [mm]: 26
  • H x L [mm]: 26 x 110
  • L [mm]: 110
  • Gewicht in Gramm: 18

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb