• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel lang Sechskant 3,5 mm

Artikel-Nr.: 83H.3.5
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 83H.3.5
EAN / GTIN 3148511240366
Herstellernummer 83H.3.5
L-Nummer L60130 6650

Beschreibung

Beschreibung:

  • Siliziumstahl, phosphatiert

Merkmal:

  • A [mm]: 3,5
  • H [mm]: 25
  • H x L [mm]: 25 x 95
  • L [mm]: 95
  • Gewicht in Gramm: 10

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb