• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel lang Sechskant 2 mm

Artikel-Nr.: 83H.2
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 83H.2
EAN / GTIN 3148511240113
Herstellernummer 83H.2
L-Nummer L60130 1986

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus Siliziumstahl hergestellt
  • phosphatiert

Merkmal:

  • A [mm]: 2,0
  • H [mm]: 16
  • H x L [mm]: 16 x 75
  • L [mm]: 75
  • Gewicht in Gramm: 2

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb