• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel lang Sechskant 13 mm

Artikel-Nr.: 83H.13
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 83H.13
EAN / GTIN 3148511241264
Herstellernummer 83H.13
L-Nummer L60130 401

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus Siliziumstahl hergestellt
  • phosphatiert

Merkmal:

  • A [mm]: 13,0
  • H [mm]: 50
  • H x L [mm]: 50 x 200
  • L [mm]: 200
  • Gewicht in Gramm: 286

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb