Entgrater-/ Schaber S10

Artikel-Nr.: 839901 S10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
402 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 140 mm
Schaft-⌀ 3,2 mm
Werkstoff Griff Kunststoff
Wechselbare Klinge ja
Produktart Entgrater

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 839901 S10
EAN / GTIN 4062406272289
Herstellernummer 839901 S10

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoffgriffe mit Ansteckclip, bestückt mit je 1 auswechselbaren Klinge.

Lieferumfang:

Klinge für Stahl und Alu Nr. 838510 Gr. S10.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb