Ersatzklinge mit Schraube 1

Artikel-Nr.: 839660 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
225 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Bohrungs-⌀ 3 mm - 5,5 mm
Typ 1
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 839660 1
EAN / GTIN 7290003237500
Herstellernummer BR1001

Beschreibung

Verwendung:

Ideal für Außen- und Innenlochentgratung an schlecht zugänglichen Stellen.

Passend für:

Außen- und Innenlochentgrater Nr. 839650.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb