Außen- und Innenloch-Entgrater, Typ: 2

Artikel-Nr.: 839650 2
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
337 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

für Bohrungs-⌀ 5 mm - 10 mm
für maximale Bohrungstiefe t 17 mm
Produktart Entgrater

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 839650 2
EAN / GTIN 7290003240647
Herstellernummer RC2000

Beschreibung

Ausführung:

Durch den Druckbolzen am Schaftende kann die Entgraterklinge zum Einführen in das Bohrloch senkrecht gestellt werden. Zum mühelosen Entgraten genügt durch die in beide Richtungen schneidende Klinge jeweils eine Umdrehung von 180°. Die Klinge ist auswechselbar. Innensechskant-Schraubendreher für Klingenwechsel ist im Schaft enthalten.

Verwendung:

Ideal für Außen- und Innenlochentgratung an schlecht zugänglichen Stellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb