• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Phasenprüfer ∙ Schlitz Profil ∙ SW 0,5 x 2,8 mm

Artikel-Nr.: 839-1
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 839-1
EAN / GTIN 4000896035670
Herstellernummer 839-1
L-Nummer L60140 2347

Beschreibung

Beschreibung:

  • 220 – 250 V
  • Schlitzklinge mit Hohlschliff
  • Extra langer Griff, 92 mm
  • Mit Clip
  • Defekte Soffitte nach VDE nicht auswechselbar
  • Rundklinge
  • Kunststoffgriff
  • DIN VDE 06800-6
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0.5 x 2.8 mm
  • Abmessungen / Länge: 150 mm
  • Länge l1: 58 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb