Universal-Entgratergriff mit Keramikklinge, Schneidwinkel: 75Grad

Artikel-Nr.: 838150 75
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schneidwinkel (Grad) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidwinkel 75 Grad
Produktart Entgrater

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 838150 75
EAN / GTIN 7290003236084
Herstellernummer NC5200

Beschreibung

Ausführung:

Handlicher 2-Komponenten-Griff mit einzigartiger Aufnahme der Keramikklingen. Es rotiert nicht wie herkömmlich die Klinge, sondern die Klingenaufnahme. Das Resultat ist eine höhere Laufruhe und somit ein Schonen der Klinge.

Verwendung:

Entgraten von Bohrungen und unterschiedlichsten Konturen. Sehr gut geeignet für weiche Materialien wie Alu und Kunststoffe aber auch sehr abrasive Kunststoffe wie Fiberglas. Extrem verschleißfest: Ca. 20fache Standzeit einer HSS-Klinge (bei Entgraten von Kunststoff).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb