Dichtungsschaber mit Federstahlklinge, Klingenbreite / Klingenlänge: 25/50mm

Artikel-Nr.: 837850 25/50
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
187 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Klingenbreite / Klingenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 160 mm
Produktart Schaber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 837850 25/50
EAN / GTIN 7610733261529
Herstellernummer 674.8-50

Beschreibung

Ausführung:

Gekröpfte Klinge aus speziellem Federstahl (58 − 60 HRC), mehrfaches Nachschleifen möglich. Schlagfestes „multicraft“-Kraftheft.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb