Universalschaber mit Standardklinge, Klingenbreite: 75mm

Artikel-Nr.: 837760 75
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
201 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Klingenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff Edelstahl, INOX
Klingenbreite 75 mm
ganze Länge 245 mm
Produktart Schaber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 837760 75
EAN / GTIN 4975364017987
Herstellernummer SCR-C75

Beschreibung

Ausführung:

Klinge und Schlagkopf durchgehend aus einem Stück für direkte Schlagübertragung. Ergonomischer 2K-Griff mit vergütetem Schlagkopf. Klingenstärke 1,8 mm.

Werkstoff:

Rostfreier Edelstahl, wärmebehandelt, extrem verschleißfest.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb