Flachschaber mit Hartmetallplatte 30 mm

Artikel-Nr.: 837520 30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
114 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Größe der Hartmetallplatte 30×25×2 mm
Klingenbreite 30 mm
ganze Länge 450 mm
Anzahl Schneiden Z 4
Ausführung Griff Holzheft lackiert
Werkstoff Griff Holz
Werkstoff Klinge HM
Produktart Schaber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 837520 30
EAN / GTIN 4049002021091
Herstellernummer R465 030 0

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Flachstahl mit Spann-Mechanismus und auswechselbarer, vierschneidiger Hartmetall-Schaberplatte. Die Hartmetallplatte ist einsatzfertig geschliffen, hat 4 Schneiden und kann gewendet werden.

Hinweis:

Schaberplatten Nr. 837600 passen auch für Elektro-Handschaber.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile