Beschreibung:
Die INDUSTRIEKLINGE NR. 83730 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit- Die Klinge ist 43 mm lang, 22 mm breit und 0,30 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.
Die INDUSTRIEKLINGE NR. 83730 ist unter der Bestellnummer 83730.35 zu 500 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUMAX MOBILEX, SECUMAX OPTICUT, SECUMAX SALVEX SOS, SECUMAX SNITTY.
- Klingen-Facetten:
1-fach
Klingeneigenschaften:
4-fach nutzbare Klinge
Merkmal:
- Klingenform Industrieklinge, Rechteck
- Anzahl Lochung Klinge: 3-Lochklinge
- Basismaterial: Stahl
- Klinge rostfrei: ja
- Klingenschliff: Standardschliff
- Klingen-Facetten: 1-fach
- Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
- Anzahl Schneiden: 2
- Schneidkanten: 4-fach nutzbar