Keramik-Schaber mit fester Klinge

Artikel-Nr.: 836450
auf Anfrage
Sofort lieferbar
470 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 155 mm
Produktart Schaber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 836450
EAN / GTIN 7290003241620
Herstellernummer CR1100

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomischer 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Keramik-Klinge (nicht wechselbar). Extrem lange Standzeit. Hohe Arbeitssicherheit durch 90°-Schneidkante.

Verwendung:

Zum Entgraten von nahezu allen Kunststoffarten und anderen Weichmaterialien. Anstellwinkel 60 − 80°, mit wenig Druck arbeiten.