• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge INDUSTRIEKLINGE 83615, 500 Ersatzklinge

Artikel-Nr.: 83615.35
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
    Produktart Klinge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 83615.35
    EAN / GTIN 4002632911644
    Herstellernummer 83615.35
    L-Nummer L60170 770

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die INDUSTRIEKLINGE NR. 83615 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43,2 mm lang, 22 mm breit und 0,15 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

    Die INDUSTRIEKLINGE NR. 83615 ist unter der Bestellnummer 83615.35 zu 500 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUMAX COUPPY, SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SNITTY.
      Schliff:
      Standardschliff
    • Klingen-Facetten:
      2-fach

      Klingeneigenschaften:
      4-fach nutzbare Klinge
    • Basismaterial:
      Stahl

    Merkmal:

    • Klingenform Industrieklinge abgerundet
    • Anzahl Lochung Klinge: 3-Lochklinge
    • Basismaterial: Stahl
    • Klinge rostfrei: ja
    • Klingenschliff: Standardschliff
    • Klingen-Facetten: 2-fach
    • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
    • Anzahl Schneiden: 2
    • Schneidkanten: 4-fach nutzbar

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb