• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LED-Teleskop-Inspektionsspiegel 33 mm

Artikel-Nr.: 834B.RTIS
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 834B.RTIS
EAN / GTIN 3662424036200
Herstellernummer 834B.RTIS
L-Nummer L60130 8915
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit LED hinterleuchteter Spiegel für eine bessere Einsicht in dunklen Bereichen
  • Kratzfeste Scheibe aus Glas
  • Glas mit Kunststoffeinfassung für besseren Schutz der Werkstücke und längere Lebensdauer der Scheibe
  • Gelenk leicht mit Schraube verstellbar und blockierbar
  • Ergonomischer und lösungsmittelbeständiger Kunststoffgriff
  • Max. Länge 850 mm

Merkmal:

  • d [mm]: 33
  • L [mm]: 935
  • Gewicht in Gramm: 68

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb