Zugbolzen mit Scheibe für Rund-Blechlocher 3

Artikel-Nr.: 834070 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde-⌀ für Locheraufnahme M16×1,5
ganze Länge 113 mm
passend für Rund-Blechlocher ⌀ 32,5 − 45 mm
Produktart Bolzen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 834070 3
EAN / GTIN 2050001003768
Herstellernummer 834070 3

Beschreibung

Ausführung:

Anschlussgewinde 3/4−16 UNF für Hydraulikgeräte.

Passend für:

Hydraulik-Geräte ab Nr. 834655.

Hinweis:

Anschlussgewinde für Locher siehe Nr. 834000834160.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb