• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MecaTorque, Drehmoment-Hebelgriff mit analoger Skala, Set in praktischer ToolBox mit Wechselklingen PB 225 für Torx®- und 6-kant-Schrauben

Artikel-Nr.: 8326.Set A1
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8326.Set A1
EAN / GTIN 7610733247349
Herstellernummer PB 8326.Set A1

Beschreibung

Beschreibung:

  • MecaTorque, Drehmomentschraubendreher mit analoger Skala, Hebelgriff, Set in praktischer ToolBox
  • für Schraubarbeiten mit wiederholgenauem Anzugsmoment (zertifiziert +/- 6% )
  • für die Zerspanung, Wechselklingen PB 225 für Torx®- und 6-kant-Schrauben, Drehmomentbereich 3.2–16.0 Nm
  • Wechselklingen mit präzisen, massgenauen Spitzen, optimaler Sitz in den Schrauben
  • Hebelgriff mit weicher Oberfläche, angenehmes Griffgefühl und erleichterte Drehmomentübertragung
  • automatisches Auslösen, unterstützt durch hör- und spürbaren Klick
  • drehbare Kappe mit analoger Skala, einfach verstellbar ohne Hilfswerkzeug
  • mit Rekalibrierwerkzeug, zum Verstellen der Skala beim Justieren
  • Garantie für Drehmomentgriffe, 3 Jahre ab Kaufdatum auf Herstellungs- und Materialfehler
  • Kalibrieren, gegebenenfalls justieren nach 5'000 Klicks oder jährlich empfohlen
  • Kalibration über akkreditierte Prüfstelle oder Hersteller empfohlen

Merkmal:

  • Profil: für Innen-Sechskantschrauben Zoll
  • Profil: für Torx®-Schrauben
  • Werkzeugset: Ja
  • Innensechskant (mm): 4, 5, 6
  • Für Torx® Schrauben: 20, 25, 30

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb