Aufnahme für Stanzmesser 2-60 mm

Artikel-Nr.: 832155 2-60
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Stanzbereich 2 mm - 60 mm
Produktart Stanzmesser-Halter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 832155 2-60
EAN / GTIN 3700825601426

Beschreibung

Passend für:

Halter: Nr. 832125