Ring-Stanzwerkzeug-Satz komplett im Behälter 2-50 mm

Artikel-Nr.: 832100 2-50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
229 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stanzbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stanzbereich 2 mm - 50 mm
Produktart Stanzwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 832100 2-50
EAN / GTIN 3700825601686

Beschreibung

Ausführung:

2K-Halter (bis auf Gr. 3−20) mit Pistolengriff mit auswechselbaren präzisionsgeschliffenen Stanzmessern. Zur Herstellung von Dichtungsringen in einem Arbeitsgang können 2 Stanzmesser mit unterschiedlichen ⌀ im Halter aufgenommen werden.

Verwendung:

Zum Lochen oder Herstellen von Scheiben / Ringen in einem Arbeitsgang. Für Gummi, Leder, Filz, Kunststoff, Kork, Stoff oder ähnliche Materialien.

Lieferumfang:

Je 1 Stanzmesser ⌀ Nr. 832110: 29 St. Gr. 2‑50
Kombinationsmöglichkeiten der Stanzmesser innen : außen (mm): 2−10 innen mit 12−50 außen 12−20 innen mit 22−50 außen 22−30 innen mit 32−50 außen 32−40 innen mit 42−50 außen
Behälter Länge×Breite×Höhe (mm): Kunststoff 265×200×50
Zentrierspitze Nr. 832140: 1 St.

Hinweis:

  • Als Unterlage beim Stanzen Holz, Leder oder ähnliches verwenden.
  • Folgende Kombinationsmöglichkeiten sind nicht möglich: 20 (innen) mit 22 (außen); 30 (innen) mit 32 (außen); 40 (innen) mit 42 (außen); 50 (innen) mit 52 (außen).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb