• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MecaTorque, Drehmomentgriff mit analoger Skala, Set in praktischer ToolBox mit Bits für Schlitz-, PH-, PZ-, TX- und 6-kant-Schrauben

Artikel-Nr.: 8321.Set B2
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8321.Set B2
EAN / GTIN 7610733247325
Herstellernummer PB 8321.Set B2
L-Nummer L60060 2128

Beschreibung

Beschreibung:

  • MecaTorque, Drehmomentschraubendreher mit analoger Skala, Set in praktischer ToolBox
  • für Schraubarbeiten mit wiederholgenauem Anzugsmoment (zertifiziert +/- 6% )
  • für Labor, Entwicklung, Hobby etc., mit C6 Bits für Schlitz-, PH-, PZ-, TX- und 6-kant-Schrauben
  • PrecisionBits mit präzisen, massgenauen Spitzen, optimaler Sitz in den Schrauben
  • 2-Komponenten Griff mit weichem Mantel, angenehme Handhabung
  • automatisches Auslösen, unterstützt durch hör- und spürbaren Klick
  • drehbare Kappe mit analoger Skala, einfach verstellbar ohne Hilfswerkzeug
  • mit Rekalibrierwerkzeug, zum Verstellen der Skala beim Justieren
  • Garantie für Drehmomentgriffe, 3 Jahre ab Kaufdatum auf Herstellungs- und Materialfehler
  • Kalibrieren, gegebenenfalls justieren nach 5'000 Klicks oder jährlich empfohlen
  • Kalibration über akkreditierte Prüfstelle oder Hersteller empfohlen
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb