Henkellocheisen-Satz 2-30

Artikel-Nr.: 832011 2-30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Rolltasche
Anzahl Henkellocheisen 15
Produktart Lochwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 832011 2-30
EAN / GTIN 4049002111792
Herstellernummer R462 125 0

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige, geschmiedete Form, widerstandsfähige Speziallackierung; Pfeife (Schneidenteil) blank. Innen leicht konisch zum Entfernen der Ausschnitte.

Verwendung:

Zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen aus Gummi, Leder, Filz, Kunststoff, Kork, Stoff oder ähnliche Materialien.

Lieferumfang:

Je 1 Henkellocheisen ⌀ Nr. 832001: 15 St.
Gr. 2−30
(2 mm steigend)

Hinweis:

Als Unterlage beim Stanzen Holz, Leder oder ähnliches verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb