Hebelübersetzte Revolver-Lochzange

Artikel-Nr.: 831550
auf Anfrage
Sofort lieferbar
251 Stück sofort lieferbar
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
ganze Länge 250 mm
Produktart Lochwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 831550
EAN / GTIN 4045197896124
Herstellernummer 831550

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Zangenkörper aus Stahl mit drehbarem Rad und Arretierung. Mit 6 verschieden großen Lochpfeifen (⌀ 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 und 4,5 mm).
Mit Hebelübersetzung für Kraftersparnis bis 70 % und ergonomisch geformten Kunststoff-Griffhüllen.

Hinweis:

Weiches Material z. B. Leder unterlegen um bei hohem Druck eine Beschädigung zu vermeiden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb