{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | S115 | |
Lochpfeifen-⌀ | 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 3,5 mm; 4 mm; 4,5 mm | |
Länge | 123 mm | |
Maultiefe | 32 mm | |
Produktart | Lochwerkzeug |
Artikelnummer |
831450 3
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4021176182235
Kopieren |
|
Herstellernummer |
334-S115
Kopieren |
|
Hersteller | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com |