Scheibenschneider mit 1 Messer 800

Artikel-Nr.: 831000 800
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidbereich ⌀ 28 mm - 800 mm
Produktart Scheibenschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 831000 800
EAN / GTIN 4251484838191
Herstellernummer U2-5

Beschreibung

Ausführung:

Blank polierte Prismenschiene mit Maßeinteilung. Messer verstellbar. Mit 2 Messern auch zum Schneiden von Ringen geeignet.

Verwendung:

Zur Herstellung von Dichtungen aus Gummi, Leder, Kunststoff etc.

Ersatzteil:

Ersatzmesser Nr. 831100, Messerhalter Nr. 831200.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb