• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verstellbares Windeisen M5 - M13

Artikel-Nr.: 831.2
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
Produktart Windeisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 831.2
EAN / GTIN 3148512066200
Herstellernummer 831.2
L-Nummer L60130 1027

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gehäuse aus Zamak-Druckguss, Backen geschliffen und gehärtet
  • hammerschlaggrau lackiert

Merkmal:

  • L [mm]: 300
  • max. Spannweite [mm]: 4-11
  • min. Spannweite [mm]: 4-11
  • mit Innengewinde: M5->M12
  • Gewicht in Gramm: 300

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb