• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeughalter fuer Gewindebohrer 85 mm

Artikel-Nr.: 830A.5
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
Produktart Gewindeschneidfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 830A.5
EAN / GTIN 3148512063995
Herstellernummer 830A.5
L-Nummer L60130 1156

Beschreibung

Beschreibung:

  • Knarre mit Rechts- und Linksgang
  • Blockierstellung
  • verchromt, poliert

Merkmal:

  • d [mm]: 20,5
  • L [mm]: 85
  • max. Spannweite [mm]: 5
  • min. Spannweite [mm]: 5
  • Für Gewindebohrer: M6
  • mit Innengewinde: M6
  • Gewicht in Gramm: 165

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb