• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel 1000V VSE 6 mm

Artikel-Nr.: 83.6AVSE
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
Produktart Schaltschrankschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 83.6AVSE
EAN / GTIN 3148511246696
Herstellernummer 83.6AVSE
L-Nummer L60130 3261

Beschreibung

Beschreibung:

  • Isolierung mit Sicherheits-Farbcode
  • Schlüssel aus gehärtetem, legiertem Stahl gefertigt. Er weist eine höhere Widerstandskraft auf, als von den Normen gefordert

Merkmal:

  • d [mm]: 6
  • L [mm]: 125
  • L1 [mm]: 85
  • L2 [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 70

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb