• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrzange S-Maul mit Schnelleinstellung mit Kunststoff überzogen grau pulverbeschichtet 560 mm

Artikel-Nr.: 83 61 020
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 83 61 020
EAN / GTIN 4003773078876
Herstellernummer 83 61 020
L-Nummer L70010 1882

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
  • zeitsparende, präzise Einstellung der Öffnungsweite per Knopfdruck direkt am Werkstück
  • kraftsparendes Arbeiten durch Selbstklemmung
  • kein unbeabsichtigtes Verstellen der Zangenschenkel
  • hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzlich gehärtete Verzahnung
  • höchste Belastbarkeit durch vollvergütete Zangenschenkel
  • Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 56 HRC

Merkmal:

  • Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 2 3/4in
  • Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 70mm
  • Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 70mm
  • Innendurchmesser Zoll: Ø 2 in
  • Rohr-Innendurchmesser: 50mm
  • grau pulverbeschichtet
  • mit Kunststoff überzogen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb