• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrzange S-Maul mit Schnelleinstellung rot pulverbeschichtet 420 mm

Artikel-Nr.: 83 60 015
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 83 60 015
EAN / GTIN 4003773075677
Herstellernummer 83 60 015
L-Nummer L70010 1445

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
  • zeitsparende, präzise Einstellung der Öffnungsweite per Knopfdruck direkt am Werkstück
  • kraftsparendes Arbeiten durch Selbstklemmung
  • kein unbeabsichtigtes Verstellen der Zangenschenkel
  • hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzlich gehärtete Verzahnung
  • höchste Belastbarkeit durch vollvergütete Zangenschenkel
  • Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 56 HRC

Merkmal:

  • Spannweite: 60mm
  • Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 2 3/8in
  • Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 60mm
  • Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 60mm
  • Innendurchmesser Zoll: Ø 1 1/2in
  • Rohr-Innendurchmesser: 37,5mm
  • rot pulverbeschichtet

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb