• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrzange 45° rot pulverbeschichtet 570 mm

Artikel-Nr.: 83 20 020
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 83 20 020
EAN / GTIN 4003773014232
Herstellernummer 83 20 020
L-Nummer L70010 420

Beschreibung

Beschreibung:

  • schwedische Form
  • 45° abgewinkeltes Maul
  • gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
  • Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet
  • Doppel-T-Profilgriff
  • unverlierbare Stellmutter
  • rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen
  • Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 56 HRC

Merkmal:

  • Spannweite: 70mm
  • Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 2 3/4in
  • Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 70mm
  • Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 70mm
  • Innendurchmesser Zoll: Ø 2 in
  • rot pulverbeschichtet

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb