• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel 6-Kant 5mm SR

Artikel-Nr.: 82H.5SR
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
Produktart Schaltschrankschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 82H.5SR
EAN / GTIN 3148518703642
Herstellernummer 82H.5SR
L-Nummer L60130 7426

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung

Merkmal:

  • A [mm]: 5,0
  • d [mm]: 4,5
  • H [mm]: 32
  • L [mm]: 79
  • L1 [mm]: 10
  • Gewicht in Gramm: 15

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb