• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel funkenfrei kurz 3 mm

Artikel-Nr.: 82H.3SR
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
Produktart Schaltschrankschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 82H.3SR
EAN / GTIN 3148518703130
Herstellernummer 82H.3SR
L-Nummer L60130 7424

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung

Merkmal:

  • A [mm]: 3,0
  • d [mm]: 3,7
  • H [mm]: 25
  • L [mm]: 59
  • L1 [mm]: 7
  • Gewicht in Gramm: 10

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb