• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel kurz Sechskant 32 mm

Artikel-Nr.: 82H.32
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 82H.32
EAN / GTIN 3148511232460
Herstellernummer 82H.32
L-Nummer L60130 5715

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus Siliziumstahl hergestellt
  • phosphatiert

Merkmal:

  • A [mm]: 32,0
  • H [mm]: 125
  • H x L [mm]: 125 x 315
  • L [mm]: 315
  • Gewicht in Gramm: 1420,00

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb