• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel kurz Sechskant 3,5 mm

Artikel-Nr.: 82H.3.5
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 82H.3.5
EAN / GTIN 3148511230367
Herstellernummer 82H.3.5
L-Nummer L60130 5278

Beschreibung

Beschreibung:

  • Siliziumstahl, phosphatiert

Merkmal:

  • A [mm]: 3.5
  • H [mm]: 22
  • H x L [mm]: 22 x 66
  • L [mm]: 66
  • Gewicht in Gramm: 8

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb