• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel kurz Sechskant 23 mm

Artikel-Nr.: 82H.23
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 82H.23
EAN / GTIN 3148511232316
Herstellernummer 82H.23
L-Nummer L60130 5712

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus Siliziumstahl hergestellt
  • phosphatiert

Merkmal:

  • A [mm]: 23,0
  • H [mm]: 85
  • H x L [mm]: 85 x 210
  • L [mm]: 210
  • Gewicht in Gramm: 1100,00

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb