• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel kurz Sechskant 2,5 mm

Artikel-Nr.: 82H.2.5
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 82H.2.5
EAN / GTIN 3148511230213
Herstellernummer 82H.2.5
L-Nummer L60130 4841

Beschreibung

Beschreibung:

  • Siliziumstahl, phosphatiert

Merkmal:

  • A [mm]: 2.5
  • H [mm]: 17
  • H x L [mm]: 17 x 62
  • L [mm]: 62
  • Gewicht in Gramm: 3

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb