• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel kurz Sechskant 19 mm

Artikel-Nr.: 82H.19
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 82H.19
EAN / GTIN 3148511231913
Herstellernummer 82H.19
L-Nummer L60130 704

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus Siliziumstahl hergestellt
  • phosphatiert

Merkmal:

  • A [mm]: 19,0
  • H [mm]: 70
  • H x L [mm]: 70 x 180
  • L [mm]: 180
  • Gewicht in Gramm: 640,00

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb