• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel kurz Sechskant 18 mm

Artikel-Nr.: 82H.18
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 82H.18
EAN / GTIN 3148511231814
Herstellernummer 82H.18

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus Siliziumstahl hergestellt
  • phosphatiert

Merkmal:

  • A [mm]: 18,0
  • H [mm]: 66
  • H x L [mm]: 66 x 170
  • L [mm]: 170
  • Gewicht in Gramm: 540,00

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb