• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel funkenfrei kurz 17 mm

Artikel-Nr.: 82H.17SR
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Schaltschrankschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 82H.17SR
EAN / GTIN 3148518702331
Herstellernummer 82H.17SR
L-Nummer L60130 8062
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung

Merkmal:

  • A [mm]: 17,0
  • d [mm]: 15,0
  • H [mm]: 65
  • L [mm]: 168
  • L1 [mm]: 30
  • Gewicht in Gramm: 370

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb