• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel kurz Sechskant 16 mm

Artikel-Nr.: 82H.16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 82H.16
EAN / GTIN 3148511231616
Herstellernummer 82H.16
L-Nummer L60130 340

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus Siliziumstahl hergestellt
  • phosphatiert

Merkmal:

  • A [mm]: 16,0
  • H [mm]: 60
  • H x L [mm]: 60 x 154
  • L [mm]: 154
  • Gewicht in Gramm: 370,00

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb