• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel kurz Sechskant 15 mm

Artikel-Nr.: 82H.15
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 82H.15
EAN / GTIN 3148511231517
Herstellernummer 82H.15
L-Nummer L60130 1046

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus Siliziumstahl hergestellt
  • phosphatiert

Merkmal:

  • A [mm]: 15,0
  • H [mm]: 58
  • H x L [mm]: 58 x 150
  • L [mm]: 150
  • Gewicht in Gramm: 310,00

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb