• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel funkenfrei kurz 1,5 mm

Artikel-Nr.: 82H.1.5SR
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 82H.1.5SR
EAN / GTIN 3148518747790
Herstellernummer 82H.1.5SR
L-Nummer L60130 7650

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung

Merkmal:

  • A [mm]: 1.5
  • D [mm]: 3,0
  • H [mm]: 13
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 5
  • Gewicht in Gramm: 5

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb