• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel kurz Sechskant 0,9mm

Artikel-Nr.: 82H.0.9
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 82H.0.9
EAN / GTIN 3148511229712
Herstellernummer 82H.0.9
L-Nummer L60130 5333

Beschreibung

Beschreibung:

  • Siliziumstahl, phosphatiert

Merkmal:

  • A [mm]: 0.9
  • H [mm]: 12
  • H x L [mm]: 12 x 38
  • L [mm]: 38
  • Gewicht in Gramm: 0.3

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb