• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Außenspiegel Demontage / Montage TORX® Schraubendreher ∙ extralang ∙ Innen TORX® Profil ∙ SW T40

Artikel-Nr.: 828LG-T40
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 828LG-T40
EAN / GTIN 4000896235360
Herstellernummer 828LG-T40
L-Nummer L60140 5306

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Außenspiegel Demontage / Montage z.B. an OPEL Corsa D ∙ Meriva B
  • Extralange Ausführung zur sicheren Betätigung tiefliegender Verschraubungen
  • Extralange Ausführung
  • Rundklinge
  • Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
  • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T40
  • Abmessungen / Länge: 325 mm
  • Länge l1: 290 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb