• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher ∙ mit T-Griff ∙ Innen TORX® Profil ∙ SW T27

Artikel-Nr.: 828-T27
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 828-T27
EAN / GTIN 4000896034376
Herstellernummer 828-T27
L-Nummer L60140 3089

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rundklinge
  • Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
  • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T27
  • Abmessungen / Länge: 146 mm
  • Länge l1: 120 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb